{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 55,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 71 mm | |
Longueur totale L | 118 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122760 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197644572 | |
Réf. fabricant | 122760 10,3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA 10,3 mm
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
184,42 €
120,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
168,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
178,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
236 article(s) en stock
83,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
175,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
154,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Exécution | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Bague de couleur | Vert | Bleu | Vert | vert | Rouge | Jaune |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 | 135 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |