{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 21 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122760 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197263506 | |
Réf. fabricant | 122760 2,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
88,39 €
71,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
62,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
80,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
93,39 €
64,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
83,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | Vert | Bleu | rose | Rouge |
Longueur totale L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
⌀ nom. DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Longueur des goujures Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
⌀ queue Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |