{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 6,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122651 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197970237 | |
Réf. fabricant | 122651 6,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
97,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
65,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
142,85 €
45,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
102,64 €
39,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
47,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nom. DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,1 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm | 43,9 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |