Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 2 mm

Réf.: 203211 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 622 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ dents DC 2 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 50 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,016 mm
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203211 2
    EAN / GTIN 4045197597366
    Réf. fabricant 203211 2

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acier < 50 HRC
    H
    170
    Acier < 55 HRC
    H
    170
    Acier < 60 HRC
    H
    145
    Acier < 65 HRC
    H
    100
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo:
    Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usinage dur.
    Cotes similaires à DIN 6527.

    Utilisation:

    Pour le contournage en finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

    Téléchargements et documents

    De la même série "Diabolo" Afficher tout