{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 5,6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,055 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122651 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197970206 | |
Réf. fabricant | 122651 5,6 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,6mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
83,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
56,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
108,18 €
34,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
88,39 €
55,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
269 article(s) en stock
42,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui | oui | oui |
Bague de couleur | Rouge | Vert | rose | Vert | vert |
Longueur totale L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,6 mm | 35,6 mm | 35,6 mm | 35,6 mm | 35,6 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |