{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 4,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 44 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,04 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122651 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970138 | |
Réf. fabricant | 122651 4,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HA 4,8 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
91,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
96,08 €
50,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
44,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Semi-Standard | oui | oui | oui |
Longueur totale L | 82 | 82 | 82 |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |