{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 11,11 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,22 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122504 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406110895 | |
Réf. fabricant | 122504 7/16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 7/16
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
71,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
176,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
160,88 €
48,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
71,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
71,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 7/16
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
176,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | Vert | rouge | vert | vert | Vert |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Série | Pro Steel | Master Steel | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel | Master Steel |