{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 24,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122504 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825988 | |
Réf. fabricant | 122504 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 6,5
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
43,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
57,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
51,78 €
33,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
96,62 €
53,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
90,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
46,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | vert | Vert | Bleu | Vert | rouge | bleu |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |