{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
Le ⌀ nominal en pouces correspond | 2,38 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 10,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 14,5 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Réf. fabricant | 122504 3/32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 3/32
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
35,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
29,04 €
16,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
49,38 €
15,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
67,50 €
18,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | non | non | Oui, à 25 bars |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 14,5 mm | 14,5 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ queue Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |