Foret carbure monobloc Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB 7/16

Réf.: 122436 7/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Steel
    Le ⌀ nominal en pouces correspond 11,11 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537 K
    Exécution 4×D
    Tolérance ⌀ nominal h7
    Nombre de dents Z 3
    Angle de pointe 145 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 38,335 mm
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne Oui, à 25 bars
    Méthode d'usinage HPC
    Semi-Standard oui
    Longueur des goujures Lc 55 mm
    Longueur totale L 102 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,5 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122436 7/16
    EAN / GTIN 4062406126964
    Réf. fabricant 122436 7/16

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    160
    Acier < 750 N/mm²
    P
    140
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Foret à 3 lèvres, spécialement conçu pour une utilisation à des vitesses d'avance très élevées. Idéal pour les machines à haute puissance et dans des conditions d’usinage stables.
    • La géométrie de coupe spéciale avec angles de coupe stables et grand espace libre au centre permet de travailler avec des avances maximales.
    • L'amincissement optimisé en termes d'évacuation des copeaux et breveté produit une faible pression de coupe et assure un bon bris de copeaux.
    • Avec angle de pointe de 145° pour une formation de bavures réduite pour les trous débouchants.

    La technologie innovante de l'arête transversale garantit un auto-centrage optimal et permet également le pré-perçage sur des surfaces irrégulières. 3 listels garantissent une sortie de perçage stable et une concentricité précise de l'alésage.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Steel" Afficher tout