{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122396 9,3 | |
Réf. fabricant | 122396 9,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hautes perf. carb. mono. Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 9,3mm |
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
39,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
53,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
31,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
28,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 135 degré | 140 degré | 140 degré |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |