{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 42,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 65 mm | |
Longueur totale L | 115 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122396 15,2 | |
Réf. fabricant | 122396 15,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 15,2mm |
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
100,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN |
⌀ nom. DC | 15,2 mm | 15,2 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 42,2 mm | 42,2 mm |