{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122396 3,2 | |
Réf. fabricant | 122396 3,2 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,2mm |
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
32,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
46,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
64,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock
25,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock
31,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
49,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
25,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Arrosage interne | non | non | non | Oui, à 25 bars | non | Oui, à 25 bars | non | non |
⌀ nom. DC | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 135 degré | 135 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |