{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122396 4,4 | |
Réf. fabricant | 122396 4,4 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,4mm |
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
32,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
46,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
64,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
25,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock
31,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
49,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
25,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Arrosage interne | non | non | non | Oui, à 25 bars | non | Oui, à 25 bars | non | non |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |