{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 3,8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 18,3 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,06 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122362 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970732 | |
Réf. fabricant | 122362 3,8 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc GARANT Diabolo, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
49,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
32,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
46,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
64,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
25,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
72 article(s) en stock
31,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock
25,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | rouge | Sans | Vert | Vert | vert | vert | bleu |
⌀ nom. DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 135 degré | 135 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |