{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122362 11 | |
EAN / GTIN | 4045197971234 | |
Réf. fabricant | 122362 11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon GARANT Diabolo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
83,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
55,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock
43,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
175 article(s) en stock
42,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | rouge | Sans | vert | bleu |
⌀ nom. DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |