{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
Plage de ⌀ | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 55 mm | |
Longueur totale L | 102 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 60 HRC | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122362 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076504 | |
Réf. fabricant | 122362 10,06-X |