{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122250 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041982 | |
Réf. fabricant | 122250 8,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal carbure monobloc, non revêtu, ⌀ DC h7: 8,3mm
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
56,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
68,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiN |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Tolérance de queue | h7 | h7 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | 8,3 mm |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | 0,11 mm/tr |