{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,6 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | |
Longueur totale L | 43 mm | |
⌀ queue Ds | 1,6 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122250 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197041319 | |
Réf. fabricant | 122250 1,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal carbure monobloc, non revêtu, ⌀ DC h7: 1,6mm
Sur demande
Disponibilité
215 article(s) en stock
7,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock
8,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
303 article(s) en stock
11,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiN | TiAlN |
Longueur totale L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |