{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,4 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 69 mm | |
Longueur totale L | 109 mm | |
⌀ queue Ds | 7,1 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122250 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197041869 | |
Réf. fabricant | 122250 7,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 7,1 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
48,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
58,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 109 | 109 |
Arrosage interne | non | non |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 | 30 |
⌀ queue Ds | 7,1 | 7,1 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,4 | 58,4 |