{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,3 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122301 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197042880 | |
Réf. fabricant | 122301 8,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal carbure monobloc 8,3 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
72,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
60,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | TiN | TiAlN |
Longueur totale L | 117 | 79 |
Tolérance de queue | h7 | h7 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Longueur des goujures Lc | 75 | 37 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,6 | 24,6 |