{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,4 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,9 mm | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 1,4 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122301 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042194 | |
Réf. fabricant | 122301 1,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal carbure monobloc, TiN, ⌀ DC h7: 1,4mm
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock
7,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
231 article(s) en stock
6,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
179 article(s) en stock
10,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré | 30 degré |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/tr | 0,03 mm/tr | 0,03 mm/tr |