• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à trépaner carbure brasé plat 54 mm

Réf.: 118500 54
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage
  • Tolérance ⌀: -0,05 / 0,1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 54 mm
Exécution Série basse
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
⌀ queue 10 mm
Tolérance ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Longueur L 8 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118500 54
EAN / GTIN 4045197037466
Réf. fabricant 118500 54

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Graphite, PRFV, PRFC
N
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Trépan et queue en une seule pièce(trempée), pour une excellente stabilité et une concentricité parfaite. Plaquettes minces en carbureavecangle de coupe positifetgrand angle de dépouillepour d’excellentes performances et une pression de coupe faible. Foret à centrer interchangeable, queue avec 3 plats de serrage.
Largeur de coupe de 2 mm pour toutes les références. Tolérance ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Dim. L: toutes réf. = 8 mm.

Utilisation:

Pour utilisation sur machines fixes. Idéale pour les plastiques renforcés de fibres (PRFV et PRFC).
Uniquement pour matériaux plats avec une épaisseur maximum de 4 mm.