{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 39 mm | |
Exécution | Série basse | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
⌀ queue | 10 mm | |
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longueur L | 8 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Outils à trépaner |
Référence article | 118500 39 | |
EAN / GTIN | 4045197037312 | |
Réf. fabricant | 118500 39 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à trépaner carbure brasé plat, ⌀ DC: 39mm
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
59,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
98,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
28,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | Série basse | série haute | plat |
Longueur L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
⌀ nom. DC | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
⌀ queue | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Outils à trépaner | Outils à trépaner | Outils à trépaner |