{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 41 mm | |
Exécution | Série basse | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
⌀ queue | 10 mm | |
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longueur L | 8 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Outils à trépaner |
Référence article | 118500 41 | |
EAN / GTIN | 4045197037336 | |
Réf. fabricant | 118500 41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à trépaner carbure brasé plat, ⌀ DC: 41mm
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
69,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
116,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
31,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur L | 8 mm | 35 mm | 11,8 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage |
⌀ queue | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Outils à trépaner | Outils à trépaner | Outils à trépaner |