{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 21 mm | |
Exécution | Série basse | |
Type d'outils | Carbure | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
⌀ queue | 6 mm | |
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Longueur L | 8 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Outils à trépaner |
Référence article | 118500 21 | |
EAN / GTIN | 4045197037138 | |
Réf. fabricant | 118500 21 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à trépaner carbure brasé plat, ⌀ DC: 21mm
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock
38,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
64,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
209 article(s) en stock
22,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
44,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | |
⌀ nom. DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage | Queue à trois méplats de serrage | Queue Weldon |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Type de produit | Outils à trépaner | Outils à trépaner | Outils à trépaner | fraise à carotter |