{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 8-15 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | |
Longueur des goujures Lc | 83 mm | |
Longueur totale L | 204 mm | |
Taille cône morse CM | 3 | |
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116380 20 | |
EAN / GTIN | 4045197032638 | |
Réf. fabricant | 116380 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-E pour Hardox H 20 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
115,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
98,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock
99,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
39,59 €
10,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
66,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norme | Norme usine | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Queue | Cône morse | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue à trois méplats de serrage |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 53 mm | 36 mm | 36 mm | 110 mm | 36 mm |