{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36 mm | |
Longueur des goujures Lc | 66 mm | |
Longueur totale L | 131 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113001 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230661 | |
Réf. fabricant | 113001 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret court avec 3 méplats de serrage HSS-E, non revêtu, ⌀ DC h8: 20mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
66,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
98,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock
99,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
115,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
39,59 €
10,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Norme usine | DIN 338 |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 53 mm | 110 mm |