Foret hélicoïdal HSS-E pour Hardox H, non revêtu, ⌀ DC h8: 22mm

Réf.: 116380 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 22 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 8-15 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 57 mm
Longueur des goujures Lc 90 mm
Longueur totale L 211 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 0,14 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116380 22
EAN / GTIN 4045197032652
Réf. fabricant 116380 22

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Extra court avec CM renforcé - pour une grande rigidité. Ame renforcée.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E pour Hardox H, non revêtu, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 22mm

Foret hélicoïdal HSS-E pour Hardox H, non revêtu, ⌀ DC h8: 22mm

Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
134,65 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
391 article(s) en stock
34,31 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
57,07 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
116,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
85,69 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
115,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu
Longueur totale L 211 mm 248 mm 248 mm 248 mm 289 mm 248 mm
Type d'outils HSS Co 8 HSS HSS HSS E HSS HSS
Angle de pointe 130 degré 118 degré 118 degré 135 degré 118 degré 120 degré
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8
Taille cône morse CM 3 2 2 2 2 2
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 57 mm 117 mm 117 mm 117 mm 158 mm 117 mm