Foret hélicoïdal HSS-E pour Hardox H 14 mm

Réf.: 116380 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 14 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 8-15 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42 mm
Longueur des goujures Lc 63 mm
Longueur totale L 161 mm
Taille cône morse CM 2
Avance f dans l'acier < 1400 N/mm2 0,12 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116380 14
EAN / GTIN 4045197032515
Réf. fabricant 116380 14

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Extra court avec CM renforcé - pour une grande rigidité. Ame renforcée.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier