Foret long HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Réf.: 116063 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,39 € / Unité
  • De 5 Unité
    11,99 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 340
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 1 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 340
Type FS
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 31,5 mm
Longueur des goujures Lc 33 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 1 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116063 1
EAN / GTIN 4045197870902
Réf. fabricant 116063 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
87
Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
31
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Fonte GG(G)
K
31
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Âme particulièrement renforcée sans conicité.
Affûtage de pointe précis.
Avec rainures spécialement préformées. Pratique pour les perçages profonds jusqu'à 10×D et les matériaux impliquant une formation de copeaux critique.
Avec revêtement TiAlN pour une durée de vie élevée.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus