{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 100,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 115 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
⌀ queue Ds | 9,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116063 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871398 | |
Réf. fabricant | 116063 9,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret long HSS-E 9,5 mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
73,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
61,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
38,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
31,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
25,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
21,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
10,00 €
2,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Longueur des goujures Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
⌀ queue Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |