{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 91 mm | |
Longueur totale L | 139 mm | |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116063 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871282 | |
Réf. fabricant | 116063 5,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret long HSS-E 5,5 mm
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
25,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
21,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
15,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
12,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
17,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
14,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
3,66 €
1,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |