{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 101,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 115 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116063 9 | |
EAN / GTIN | 4045197871381 | |
Réf. fabricant | 116063 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret long HSS-E 9 mm
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
49,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
40,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
23,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
24,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
20,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
22,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
18,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
9,30 €
3,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
⌀ nom. DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Longueur des goujures Lc | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm | 101,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |