{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197851086 | |
Réf. fabricant | 114030 8,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 8,5
Sur demande
Disponibilité
1 522 article(s) en stock
3,89 €
1,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
601 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Type d'outils | HSS | HSS |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | W |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | 62,3 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |