{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 0,4 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 4,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 5 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
⌀ queue Ds | 0,4 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197850058 | |
Réf. fabricant | 114030 0,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 0,4
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
2,54 €
0,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
716 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
4,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 836 article(s) en stock
2,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
⌀ queue Ds | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |