{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 27 mm | |
Longueur totale L | 53 mm | |
⌀ queue Ds | 2,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114030 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197850423 | |
Réf. fabricant | 114030 2,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill N 2,3
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
1,16 €
0,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
2,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Jaune |
⌀ nom. DC | 2,3 | 2,3 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | N | W |
Longueur des goujures Lc | 27 | 27 |