{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Méthacrylates | |
Viscosité dynamique | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Densité | 1,13 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 15 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | résistant à l’huile; résistance mécanique | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Jointoyage; Réparation | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M20 | |
Ecart maximal | 0,3 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 18 Nm | |
Couleur | argent | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Produit de jointoyage |
Référence article | 088071 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423629 | |
Réf. fabricant | 088071 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jointoyage 6GP60, Contenance: 250ml
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
131,57 €
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
|
|
Base chimique | Méthacrylates | Méthacrylates |
pour applications | Jointoyage; Réparation | Jointoyage; Réparation |
Densité | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Ecart maximal | 0,3 mm | 0,3 mm |
Utilisable après | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | 24 mois |
Type de produit | Produit de jointoyage | Produit de jointoyage |