• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aimant plat avec filetage intérieur 80 mm

Réf.: 085915 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 351 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 600 N
80 mm
Hauteur 18 mm
Hauteur avec taraudage 34 mm
Matériau noyau magnétique Ferrite
Matériau surface galvanisé
Filetage M10
Manchon taraudé oui
Résistance max. à la température 120 °C
Poids 520 g
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085915 80
EAN / GTIN 2050000965319
Réf. fabricant E872

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.
  • Surface galvanisée.
  • Thermorésistant jusqu'à 120 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.