{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 125 N | |
⌀ | 40 mm | |
Hauteur | 8 mm | |
Hauteur avec taraudage | 18 mm | |
Matériau noyau magnétique | Ferrite | |
Matériau surface | galvanisé | |
Filetage | M5 | |
Manchon taraudé | oui | |
Résistance max. à la température | 120 °C | |
Poids | 60 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085915 40 | |
EAN / GTIN | 2050000965296 | |
Réf. fabricant | E867 |