{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 220 N | |
⌀ | 50 mm | |
Hauteur | 10 mm | |
Hauteur avec taraudage | 22 mm | |
Matériau noyau magnétique | Ferrite | |
Matériau surface | galvanisé | |
Filetage | M6 | |
Manchon taraudé | oui | |
Résistance max. à la température | 120 °C | |
Poids | 110 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085915 50 | |
EAN / GTIN | 2050000965012 | |
Réf. fabricant | E869 |