{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 350 N | |
⌀ | 63 mm | |
Hauteur | 14 mm | |
Hauteur avec taraudage | 30 mm | |
Matériau noyau magnétique | Ferrite | |
Matériau surface | galvanisé | |
Filetage | M8 | |
Manchon taraudé | oui | |
Résistance max. à la température | 120 °C | |
Poids | 240 g | |
Type de produit | Aimant plat |
Référence article | 085915 63 | |
EAN / GTIN | 2050000965302 | |
Réf. fabricant | E871 |