{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Elma Sink XL | |
Volume | 27,5 l | |
Longueur appareil | 565 mm | |
Largeur appareil | 315 mm | |
Hauteur appareil | 325 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 475 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 270 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 195 mm | |
Dim. raccord de vidange | 3/8 pouce | |
⌀ int. tuyau | 12 mm | |
Poids | 6,1 kg | |
Volume de travail recommandé | 22 l | |
Type de produit | Appareil de rinçage |
Référence article | 082004 XL | |
EAN / GTIN | 4250004108318 |