{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Elma Sink L | |
Volume | 17,8 l | |
Longueur appareil | 395 mm | |
Largeur appareil | 315 mm | |
Hauteur appareil | 325 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 300 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 270 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 195 mm | |
Dim. raccord de vidange | 3/8 pouce | |
⌀ int. tuyau | 12 mm | |
Poids | 4,7 kg | |
Volume de travail recommandé | 14,2 l | |
Type de produit | Appareil de rinçage |
Référence article | 082004 L | |
EAN / GTIN | 4250004108301 |