• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de rinçage S

Réf.: 082004 S
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Elma Sink S
Volume 3,9 l
Longueur appareil 305 mm
Largeur appareil 155 mm
Hauteur appareil 220 mm
Longueur cuve de nettoyage 215 mm
Largeur cuve de nettoyage 115 mm
Hauteur cuve de nettoyage 220 mm
Poids 2 kg
Volume de travail recommandé 2,9 l
Type de produit Appareil de rinçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082004 S
EAN / GTIN 4250004108288

Description

Exécution:

Le nouveau Elma Sink est une extension essentielle de l’ensemble du processus de nettoyage. Après un nettoyage dans l’appareil à ultrasons, le panier peut être placé directement dans l’Elma Sink. Les éventuels résidus et produits chimiques de nettoyage y seront rincés de manière optimale. Cela permet, en fonction du produit de rinçage, d’obtenir un objet parfaitement nettoyé

Adapté(s) pour:

Elma Warenkörbe Größe 30; 40.

Livraison:

1× Elma Sink M; 1× Bedien-und Montageanleitung.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier