{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Elma Sink M | |
Volume | 5,9 l | |
Longueur appareil | 365 mm | |
Largeur appareil | 170 mm | |
Hauteur appareil | 270 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 280 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 130 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 145 mm | |
Poids | 2,8 kg | |
Volume de travail recommandé | 4,3 l | |
Type de produit | Appareil de rinçage |
Référence article | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |