Toimistopöytä 2000 mm

Tuote nro.: 974042 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 25
  • Värivalikoima: Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 25 mm
Värivalikoima Koriste: metallinharmaa, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, vaahtera, luonnonvärinen tammi; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Korkeudensäätöväli 680 mm - 820 mm
Leveys 2 000 mm
Syvyys 800 mm
Työtason paksuus 25 mm
Levymuoto suorakulma
Tuotetyyppi Toimistopöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974042 2000
EAN / GTIN 2050002053502
Valmistajan numero T10026

Kuvaus

Malli:

Mukava toimistopöytä, portaaton korkeudensäätö (säätöalue 680 – 820 mm). Vakaa alusta, poikkituki.
Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen. Yhdistetty muotosulkeisesti jäykistystuella. Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.
Melamiinipöytälevy, koristepinta, 25 mm paksu.

Pintakäsittely:

Koristepöytälevy, saatavilla 5 väriä: kuninkaanvaahtera, luonnontammi, vaaleanharmaa, helmenvalkoinen, metallinharmaa.
Jalusta, saatavilla 3 väriä: puhtaanvalkoinen, alumiininhopea, metallinharmaa.

Ohje:

Metallinharmaata pöytälevyä ei suositella voimakkaan heijastuksen vuoksi.
Seuraavat koristepinnat ovat saatavilla vain 31.7.2023 asti: pyökki, saarni, vaahtera, pähkinä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin