Pyörivä toimistotuoli, kangasselkänoja, Väri: BLACK

Tuote nro.: 974285 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv
  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli pyörillä
Istuimen leveys 470 mm
Istuimen syvyys 470 mm
Selkänojan korkeus 560 mm
Jalkaristikon ⌀ 650 mm
Korkeudensäätöalue 420 mm - 550 mm
Istuimen syvyyden säätöalue 60 mm
Kantavuus 120 kg
Jalkaristikon materiaali muovi
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne Rullasarja
Syknronimekaniikka kyllä
Lordoosituki kyllä
Käsinojapari mukautettava kyllä
Tuotetyyppi Toimistotuoli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974285 BLACK
EAN / GTIN 4016849842967
Valmistajan numero 9626P-5800-728217

Kuvaus

Malli:

Istuimessa pehmeä mukavuuspehmuste, sivulta ommeltu pohja. Päällys 100% polyesteriä. Synkroninen tekniikka, automaattinen painonsäätö, etummaisessa ja takimmaisessa istuma-asennossa lukittava. Istumasyvyyden, -kaltevuuden ja -korkeuden säätö. Sisältää korkeussäädettävät käsinojat (2D). Yleiskäyttöiset pyörät pehmeille ja koville lattioille, ø 650 mm, jalkaristikko mustaa muovia.
Pyörivä toimistotuoli, pehmeä ja hengittävä kangasselkänoja, korkeussäädettävä ristiseläntuki. Selkänojassa takana osittainen muovisuojus.

Standardi:

DIN EN 1335, paloturvallisuusstandardi EN 1021 osa 1 ja 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin