Laatikosto VARICOLOR®, Lokeroiden määrä: 5

Tuote nro.: 974784 5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lokeroiden määrä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 292 mm
Leveys 280 mm
Syvyys 356 mm
Tuotetyyppi Lajittelualusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 974784 5
EAN / GTIN 4005546701608
Valmistajan numero 7605-27
Valmistaja DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Kuvaus

Malli:

Harmaa laatikosto, värilliset vetolaatikot. Korkealaatuista ABS-laatua. Äänettömästi liikkuvat laatikot, ulosvetoesteet. Koot DIN A4, C4 sekä folio ja letter size. Läpinäkyvät tekstiliuskat ja vaihdettavat etiketit. Pinottavissa liukumattomilla muovijaloilla. Vierekkäinasettelu mahdollista kaikissa vakiotoimistokaapeissa ja sivukaapeissa.
5 värillistä, korkeaa laatikkoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin