{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellisjännite | 250 V | |
Tehonkulutus | 16 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu voidaan vaihtaa | ei | |
LEDien lkm | 24 | |
Värilämpötila | neutraalin valkoinen | |
Värilämpötila | 5 000 K | |
Valaisimen rungon pituus | 360 mm | |
Lampun rungon leveys | 80 mm | |
Lampun rungon korkeus | 22,5 mm | |
Kokonaiskorkeus | 1 070 mm | |
Kannatinvarren ulkonema | 830 mm | |
Pistoketyyppi, tulo | C | |
Virtakytkin | kyllä | |
Tuotetyyppi | Pöytävalaisin / työpistevalaisin |
Tuotekoodi | 928650 14 | |
EAN / GTIN | 4062406193478 | |
Valmistajan numero | 928650 14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |